Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederans beige Wemid 400V 6kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2598924
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZDLD2.5-2N
EAN/GTIN:
     4032248176526
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 110,5 mm, Tiefe: 69 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 20 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZDLD2.5-2N
Ident Code:
1782300000
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, Trennklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemme braun, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 2,80*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5702*
€ 2,9202*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,6148*
€ 2,9748*
2 Tage
85
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,15772*
€ 3,06772*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,8374*
€ 3,2374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9748*
€ 3,54001
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6148*
€ 3,11161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 148,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0648*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1782340000
ab € 0,32*
Zubehör
Weidmüller
1782350000
ab € 0,32797*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Zubehör
Weidmüller
1908960000
ab € 3,86777*
Zubehör
Weidmüller
1908990000
ab € 5,681*
Zubehör
Weidmüller
1678810000
ab € 0,02521*
Zubehör
Weidmüller
1610020000
ab € 0,08697*
Zubehör
Weidmüller
1646630000
ab € 0,08841*
Zubehör
Weidmüller
1720700000
ab € 0,3982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.