| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2586371 Herst.-Nr.: 733/80 EAN/GTIN: 4011126042993 |
| |
|
| | |
| Stahlwandhaken, mit quadratischem Schaft, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. Abmessungen (ca. Maße) L: 80 mm Schaftmaß: 3 x 3 mm Werkstoff: Stahl, blank, blau angelassen Oberflächenschutz: sonstige, Länge: 80 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 733/80 | Ident Code: | 2-733/80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Schraubhaken, Hakenschraube, Ringschraube, Augenschraube, Ösenschraube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2056* | € 0,2756* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,2091* | € 0,2791* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,23* | € 0,31* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,2363* | € 0,3163* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,3029* | € 0,4029* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|