Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Stahl-Wandhaken 733/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-88917
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     733/80
EAN/GTIN:
     4011126042993
Suchbegriffe:
Hakennagel
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
Kleinhuis Stahl-Wandhaken 733/80 Länge 80mm, Durchmesser 3mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche sonstige, Gehärtet,
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
sonstige
Gehärtet:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Einschlagnagel, Haken, Nagel, Stahlwandhaken, Stahlwandnagel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2056*
€ 0,2756*
100
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,31*
100
Frei Haus
ab € 0,2363*
€ 0,3163*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,3029*
€ 0,4029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0934*
Ähnlich
HKL
ab € 0,138*
Ähnlich
HKL
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.