Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken 120mm mit Holzschraubengewinde 9154.3X120G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2551007
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3450120
EAN/GTIN:
     4012195304692
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindelänge: 24 mm, Ösen-Innendurchmesser: 16 mm, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 200 N, Kunststoffummantelt: false Material Ø (mm): 4,3 Maße L (mm): 120
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
9154.3X120G
Ident Code:
3450120
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 4,3 x 120, deckenhaken, obo bettermann deckenhaken, Hakenschraube, Ringschraube, Augenschraube, Ösenschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,7022*
€ 0,8922*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,583*
€ 0,893*
2 Tage
157
1
€ 6,40*
ab € 0,59167*
€ 0,91167*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,7248*
€ 0,9248*
1
€ 5,46*
ab € 0,63*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9248*
€ 1,10051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8848*
€ 1,05291
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7248*
€ 0,86251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450104
ab € 0,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450058
ab € 0,1922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450066
ab € 0,1964*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450074
ab € 0,2203*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450082
ab € 0,2621*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450090
ab € 0,2739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.