Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennägel 60mm 3mm ungehärtet 1101Z60G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2531132
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3342069
EAN/GTIN:
     4012195288251
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel 3,0 x 60
hakennagel obo
Hakennagel ungehärtet 3x60mm Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 3 mm, Länge: 60 mm, Werkstoff: Stahl Stärke (mm): 3 Maße L (mm): 60
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
1101Z60G
Ident Code:
3342069
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,03*
€ 20,68*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,4575*
€ 21,0975*
€ 5,46*
ab € 15,49*
€ 21,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,315*
€ 22,115*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,705*
€ 24,885*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,885*
€ 29,61315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,665*
€ 29,35135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,665*
€ 28,16135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,725*
€ 27,04275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,325*
€ 25,37675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,705*
€ 22,25895
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342042
ab € 12,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342050
ab € 13,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342077
ab € 17,155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.