Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel ungehärtet 3x70mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakennagel ungehärtet 3x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Hakennagel ungehärtet 3x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Hakennagel ungehärtet 3x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3342077
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3342077
EAN/GTIN:
     4012195288312
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
stahlnagel 3x70
hakennagel obo
Hakennagel ungehärtet 3x70mm
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Haken, Nagel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,055*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,085*
€ 27,47115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,285*
€ 26,51915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,335*
€ 25,38865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,595*
€ 24,50805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,495*
€ 23,19905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,055*
€ 20,29545
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342042
ab € 12,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342050
ab € 13,60*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342069
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.