Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal 30-fach b=61/h=41/t=9,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2527733
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     449800006-8595
EAN/GTIN:
     4001796016400
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal
Regal/Schrank WandRegal/Schrank 30-fach 61 x 41 x 9,2 cm Abm.8595 VPE Stückblank Stück Breite: 610 mm, Höhe: 410 mm, Tiefe: 92 mm, Abschließbar: false, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Schubladen: 30, mit Rückwand: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph
Produkt Typ:
449800006-8595
Weitere Suchbegriffe: Wandanbauregal, Regalanlage, Vielzweckregal, Grundregal, Fächerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.