Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal 44-fach 61x95,5x 17,1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2520527
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     449800006-8597
EAN/GTIN:
     4001796016424
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal
Regal/Schrank WandRegal/Schrank 44-fach 61 x 95,5 x 17,1 cm Abm.8597 VPE Stückblank Stück Breite: 610 mm, Höhe: 955 mm, Tiefe: 171 mm, Abschließbar: false, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Schubladen: 44, mit Rückwand: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph
Produkt Typ:
449800006-8597
Weitere Suchbegriffe: Wandanbauregal, Regalanlage, Vielzweckregal, Grundregal, Fächerregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 282,21*
€ 339,93*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 282,30*
€ 340,50*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,50*
€ 405,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.