Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2484755 Herst.-Nr.: 1856130000 EAN/GTIN: 4032248398997 |
| |
|
| | |
| Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung. Aderquerschnitt: 0,25 mm², Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Bemessungsspannung: 60 V, Kabellänge: 0,5 mm, Polzahl: 3, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Beschichtung Gehäuse: vernickelt, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -30...90 °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Art des Steckkontaktes, innenseitig: Female (Buchse), Art des Steckkontaktes, außenseitig: Female (Buchse), Schutzart (IP), montiert: IP67, Bemessungsstrom In: 4 A, Anzahl der Leistungskontakte: 3, Anzahl der Steuerkontakte: 3, Einschraubgewinde: M8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8 | Ident Code: | 1856130000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel, Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,16* | € 13,92* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,25* | € 14,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,55* | € 14,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,51* | € 14,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,69* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|