Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch LWL, IP67, Variante 1, LC D Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2482409
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-BS-V01M-LCD-MM-C
EAN/GTIN:
     4032248649051
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
Steckverbinder für Lichtwellenleiter. Farbe: sonstige, Ausführung: Buchse (Jack), Anschlussart: crimpen, geeignet für Faserart: Multimode, APC-Ausführung: false, Steckverbindertyp: LC-Duplex
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-BS-V01M-LCD-MM-C
Ident Code:
1964440000
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter multimode, lwl adapter, lwl-kupplung lc, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 33,68*
€ 37,22*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 33,93*
€ 37,65*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 34,59*
€ 38,38*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 35,28*
€ 38,99*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 35,71*
€ 39,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 383,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.