Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-Trenn-Kl.6mm² KrG 2StB 14 400V 41A 6kV SAKT1/35/LTSTB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2470460
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0105620000
EAN/GTIN:
     4008190079338
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: gelb, Breite: 8 mm, Höhe: 65 mm, Tiefe: 52,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung der Längstrennung: gleitend, Ausführung der Quertrennung: ohne, mit integrierter Prüfbuchse: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Duroplast, Bemessungsstrom In: 41 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAKT1/35/LTSTB
Ident Code:
0105620000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, leiterplattenklemme 2-polig, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 25,00*
ab € 6,76*
€ 8,30*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 530,68*
€ 595,12*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 537,92*
€ 603,11*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 548,28*
€ 609,10*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 568,465*
€ 635,725*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 603,11*
€ 717,7009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 598,75*
€ 712,5125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,96*
€ 685,3924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 563,03*
€ 670,0057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 551,66*
€ 656,4754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 537,92*
€ 640,1248
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,7584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.