Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2367149 Herst.-Nr.: 12033522 EAN/GTIN: 4011334404583 |
| |
|
| | |
| Antennen-Steckdose 2Loch Durchgangsdose AP W.1 polarweiß. Antennen-Steckdose 2-Loch mit Klappdeckel AP, Durchgangsdose, IP55. Für analoge und digitale Übertragung. Für terrestrischen Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit Schraubklemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Durchgangsdose, Halogenfrei: true, Abdeckung: Komplettgehäuse, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 4...862 MHz, Anzahl der Auslässe: 2, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 1 dB, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB, Werkstoffgüte: Thermoplast, geeignet für Kabelmodem: true, Fernspeisetauglich: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK05, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: matt, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 12033522 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimedia-Antennendose, Multimedia-Dose, Multimediadose, Radio-Antenne, SAT-Antennendose, SAT-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, abdeckung hager berker, sat-antennendose, aufputz steckdosen ip55, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,81* | € 29,76* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,87* | € 31,10* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,37* | € 31,69* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 23,81* | € 32,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,95* | € 32,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|