Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2367064 Herst.-Nr.: 18213500 EAN/GTIN: 4011334390459 |
| |
|
| | |
| Adapter-Einsatz mit Klappdeckel zur Aufnahme von Geräten 45x45 mm W.1 Abschließbar: false, Abmessungen: quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm, mit Textfeld: false, Gerätebreite: 71 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 18213500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,55* | € 9,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,94* | € 9,90* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,05* | € 10,05* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,14* | € 10,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,19* | € 10,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|