Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2367017 Herst.-Nr.: VZ324BS EAN/GTIN: 3250616669895 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen Breite: 480 mm, Höhe: 25 mm, Selbstklebend: true, Länge: 8 mm, Beschriftung: mit Beschriftung, Magnetisch: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VZ324BS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,26* | € 18,75* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,29* | € 18,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,93* | € 19,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,03* | € 19,78* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,40* | € 20,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|