Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2275424 Herst.-Nr.: VHF-P3 EAN/GTIN: 4012195125501 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau von 1 x CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung. Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 1, RAL-Nummer: 1021, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Installationstechnik: CEE 60x60 mm, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: schrauben, Bauform Öffnung: rund, Blinddeckel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | VHF-P3 | Ident Code: | 6109865 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 16,16* | € 19,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,44* | € 20,42* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,52* | € 20,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,90* | € 21,08* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,52* | € 21,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|