Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95458569 Herst.-Nr.: 6109865 EAN/GTIN: 4012195125501 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte 1x CEE VHF-P3 Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau von 1 x CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Blinddeckel: | nein | Installationstechnik: | CEE 60x60 mm | Befestigungsart: | schrauben | Bauform Öffnung: | rund | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 16,24* | € 19,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,46* | € 20,34* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,59* | € 20,47* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,94* | € 21,00* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,46* | € 21,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|