Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2196521 Herst.-Nr.: L5106 EAN/GTIN: 4012740838092 |
| |
|
| | |
| Klebeband doppelseitig aus Polyethylen Breite 19mm Länge 50m.Klebeband doppelseitig aus Polyethylen. Breite: 19 mm, Länge: 50 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L5106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, elektroisolierband transparent, elektroisolierband, elektroisolierband 19 x 0,15 mm, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,99* | € 38,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,19* | € 41,56* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,52* | € 42,24* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,84* | € 42,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,85* | € 42,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|