Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVS,ZAS,BR205,+SaS4xE-Cu30x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2186694
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAK205A
EAN/GTIN:
     3250611070191
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Industrierost
hager baustromverteiler
Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 205, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilersäule mit Sammelschienen-System zum Einbau für NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit Sammelschienen-System 4-polig E-Cu 30 x 6 mm. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel und Drei-Punkt-Basküleverschluss, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Kabelverteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Nennstrom: 290 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: grau, Breite: 583 mm, Höhe: 2010 mm, Tiefe: 277 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Polzahl: 4, Werkstoff: Komposit, Montage: Boden, mit Standfuß: false, mit Erdung: false, mit Sammelschiene bestückt: true, Schutzart (IP) Sammelschiene: sonstige, mit Steckverbindern bestückt: false, mit Bodenplatte: false, Schutzart (IP) Schrank: IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZAK205A
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 981,75*
€ 1.062,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.000,12*
€ 1.082,54*
€ 65,00*
ab € 1.004,21*
€ 1.090,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.012,63*
€ 1.099,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.044,79*
€ 1.129,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,91*
€ 1.344,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,70*
€ 1.333,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,18*
€ 1.296,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,95*
€ 1.269,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,79*
€ 1.243,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.