Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle 25mm für Steckrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2109930
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IEE25AL
EAN/GTIN:
     4046933000034
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Endtülle, ohne Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Aussendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. für Muffenrohr-fm, einseitig: FM-MR... AL für Steckrohr-IEC: IESR... AL für Gewinderohr-IEC, einseitig: IEGR... AL für Gewinderohrbogen-IEC 90°, einseitig: IEGB... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 25 mm Oberfläche: fließgepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW 6060 T66 Ausführung: Steck, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fintech GmbH
Produkt Typ:
IEE25AL
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Endtülle, alu endtüllen m25, endtülle m25, endtülle alu, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,58*
€ 4,32*
1 Tag
639
1
€ 6,40*
ab € 3,23707*
€ 4,84707*
3 Tage
193
1
€ 6,50*
ab € 5,71*
€ 8,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 9,52*
1
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.