| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2109929 Herst.-Nr.: IEE20AL EAN/GTIN: 4046933000027 |
| |
|
| | |
| Endtülle, ohne Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Aussendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. für Muffenrohr-fm, einseitig: FM-MR... AL für Steckrohr-IEC: IESR... AL für Gewinderohr-IEC, einseitig: IEGR... AL für Gewinderohrbogen-IEC 90°, einseitig: IEGB... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 20 mm Oberfläche: fließgepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW 6060 T66 Ausführung: Steck, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Für Rohrdurchmesser nominal: 20 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IEE20AL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Endtülle, alu endtülle m20, endtülle m20, endtülle alu, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 3,06* | € 3,74* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,72819* | € 4,11819* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 4,79* | € 7,02* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,02* | € 8,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,10* | € 10,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 187,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|