| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2109035 Herst.-Nr.: 20390025 EAN/GTIN: 4013960166095 |
| |
|
| | |
| SES-E ist eine Stahlrohr-Steckendtülle aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckendtülle für das lackierte Stahlrohr Staro Steck-ES. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: brüniert, Werkstoffgüte: Stahl, Werkstoff: Metall, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige VPE: 50 Stck. Größe: 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SES-E25 | Ident Code: | 20390025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 172,40* | € 201,47* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 206,00* | € 238,79* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,725* | € 240,005* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,56* | € 243,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,39* | € 245,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,12* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|