| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2102621 Herst.-Nr.: IEGB63AL EAN/GTIN: 4046933000782 |
| |
|
| | |
| Gewinderohrbogen-IEC 90° nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90° Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC, seewasserbeständig und hohe Korrosionsbeständigkeit. für Gewinderohr-IEC: IEGR... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 63 mm Innen-Ø Di: 60 mm Materialstärke t: 1,5 mm Innenradius Ri: 220 mm Anschlussgewinde: M 63x1,5 Klassifizierung: 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche: gepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5 Ausführung: Gewinde, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 60 mm, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 63 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Radius: 189 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IEGB63AL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Rohrbogen Kabelschutzrohr, fintech gewindemuffe, alu gewindemuffe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 22,50* | € 27,32* | | | | Lager 6318 | | | | 3 | | € 5,50* | ab € 21,42* | € 28,10* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,0168* | € 28,1568* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 37,55* | € 48,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,11* | € 56,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 84,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|