Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gewinderohr 63mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2102607
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IEGR63AL
EAN/GTIN:
     4046933000928
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Gewinde-Alu-Rohr
Gewinde Muffe
Gewinderohr nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, durch schwere Druckfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen. Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen: 63 mm Innen-Ø Di: 59,4 mm Materialstärke t: 1,5 mm Anschlussgewinde: M 63x1,5 mm Lieferlänge L gesamt: 3023 mm Nutzbarer Querschnitt: 2770 mm² Klassifizierung: 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche: gepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 EN AW 6060 T5 Ausführung: starr, Außendurchmesser: 63 mm, Innendurchmesser: 59,4 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Anschluss 1: Außengewinde (metrisch), Anschluss 2: Muffe, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -45...250 °C, Werkstoff: Aluminium, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt): false, Unterflurinstallation (Estrich): false, Installation im Freien: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Installation auf Holz: true, Druckfestigkeitsklasse: schwer (Klasse 4), Oberfläche poliert: false, Unterputzmontage: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fintech GmbH
Produkt Typ:
IEGR63AL
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Gewinde-Rohr, Gewinderohr, Panzerrohr, gewinderohr alu, gewinde rohr, m63 gewindemuffe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 46,04001*
€ 55,47*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 85,15002*
€ 107,62002*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 55,47*
€ 66,0093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,04002*
€ 64,30762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,04001*
€ 54,78761
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 15,34667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 277,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.