Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpanzerrohr M40 flexi.halofrei schwere Druckbean. FFS-ES40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2101044
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20110040
EAN/GTIN:
     4013960178593
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Panzerrohr
Stahl-Rohr
FFS-ES ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung und Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsame Stahlrohr für alle Auf- und Unterputzinstallationen im Haus- oder Industriebau sowie bei der Verlegung in Heißasphalt. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und in der hohen thermischen Belastung. Zusätzlich können Kabel und Leitungen sicher abgeschirmt werden. Aufgrund der Temperaturbeständigkeit bis +250 °C für die Verlegung im Heißasphalt geeignet. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: Zink, Ausführung: biegsam gewellt, Außendurchmesser: 40 mm, Innendurchmesser: 34,2 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Anschluss 1: Innengewinde (metrisch), Anschluss 2: Rohrende, Werkstoffgüte: Stahl (Bandstahl gewalzt), Einsatztemperatur: -45...250 °C, Werkstoff: Stahl, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt): true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Installation auf Holz: true, Oberfläche poliert: false, Unterputzmontage: true, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: galvanisch Zink beschichtet, Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N) Außen-Ø (mm): 40 VPE: 25 m Innen-Ø (mm): 34,2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FFS-ES40
Ident Code:
20110040
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, Steckmuffe, Zinkrohr, stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr, gewinderohr stahl, Staparohr (Elektroinstallation), Installationsrohr (Stahlpanzer-), Schutzrohr (Stahlpanzer-, Elektroinst.)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 579,07*
€ 661,12*
€ 65,00*
ab € 734,47*
€ 824,13*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 818,99*
€ 918,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 894,47125*
€ 993,83125*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 907,07*
€ 1.007,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.007,98*
€ 1.199,4962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 993,68*
€ 1.182,4792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 956,42*
€ 1.138,1398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 931,89*
€ 1.108,9491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 907,07*
€ 1.079,4133
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 36,2828* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.