Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpanzerrohr M40 lackiert schwere Druckbean.schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2101030
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     STARO-STECK-ES40SW
EAN/GTIN:
     4013960165906
Suchbegriffe:
Panzerrohr
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Stahlpanzerrohr
Staro Steck-ES ist ein schweres schwarz lackiertes Stahlrohr aus gewalztem Flussstahl mit Einbrennlackierung, in Stangen zu 3 m, mit einer Farbgebung ähnlich RAL9005 (tiefschwarz). Verwendet wird dieses Stahlrohr bei erhöhten mechanischen Anforderungen. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 44561 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: schwarz, Ausführung: starr, Außendurchmesser: 40 mm, Innendurchmesser: 37 mm, Oberflächenschutz: lackiert, Anschluss 1: Rohrende, Anschluss 2: Rohrende, Werkstoffgüte: Stahl (Flussstahl gewalzt), Einsatztemperatur: -45...250 °C, Werkstoff: Stahl, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt): true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Installation auf Holz: true, Oberfläche poliert: false, Unterputzmontage: true, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N) Innen-Ø (mm): 37,0 VPE: 15 m Außen-Ø (mm): 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
STARO-STECK-ES40SW
Ident Code:
20310040
Weitere Suchbegriffe: Stapa-Rohr, Staparohr, Steckrohr, fränkische stahlrohr 3m, stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr, Staparohr (Elektroinstallation), Installationsrohr (Stahlpanzer-), Schutzrohr (Stahlpanzer-, Elektroinst.)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 9,706*
€ 12,046*
1 Tag
84
3
€ 45,00*
ab € 9,4435*
€ 12,4935*
18 Tage
nicht lagernd
15
€ 69,00*
ab € 18,18*
€ 21,65*
2 Tage
206
3
€ 5,80*
ab € 28,54*
€ 36,03*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 12,046*
€ 14,33474
pro Meter
ab 30 Meter
€ 11,526*
€ 13,71594
pro Meter
ab 60 Meter
€ 11,276*
€ 13,41844
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 9,706*
€ 11,55014
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,706* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 180,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.