| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2101012 Herst.-Nr.: STARO-STECK-ES-V16 EAN/GTIN: 4013960166576 |
| |
|
| | |
| Staro Steck-ES-V ist ein schweres verzinktes Stahlrohr aus gewalztem Flussstahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461, in Stangen zu 3m. Verwendet wird dieses Stahlrohr bei erhöhten mechanischen Anforderungen und bei Installationen im Freien. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und im Korrosionsschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 44571 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: Zink, Ausführung: starr, Außendurchmesser: 16 mm, Innendurchmesser: 13,3 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Anschluss 1: Rohrende, Anschluss 2: Rohrende, Werkstoffgüte: Stahl (Flussstahl gewalzt), Einsatztemperatur: -45...400 °C, Werkstoff: Stahl, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt): true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Installation auf Holz: true, Oberfläche poliert: false, Unterputzmontage: true, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N) Außen-Ø (mm): 16 VPE: 30 m Innen-Ø (mm): 13,3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | STARO-STECK-ES-V16 | Ident Code: | 20510016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapa-Rohr, Staparohr, Steckrohr, Zinkrohr, fränkische stahlrohr 3m, stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr, Staparohr (Elektroinstallation), Installationsrohr (Stahlpanzer-), Schutzrohr (Stahlpanzer-, Elektroinst.) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 45,00* | ab € 12,2337* | € 16,8537* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 14,92701* | € 18,36702* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 25,33* | € 33,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Meter (ab € 4,97567* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 183,6702* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|