Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme Rd 8-10/16mm St/tZn m.Flachrundschraube M10 Mut.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2022477
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     392060
EAN/GTIN:
     4013364096141
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz- und Parallelklemme von Rundleitern an Fangstangen. Ausführung zweiteilig mit Flachrundschraube und Verdrehschutz. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Verbinders: T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder, Art der Befestigungsschrauben: Flachrundschraube, Werkstoff: Stahl, Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA, Durchmesser Rundleiter 1: 8...10 mm, Durchmesser Rundleiter 2: 16 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
392060
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 2,40*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,12*
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,54*
1
€ 5,46*
ab € 2,31*
€ 3,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.