Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme St/tZn f. Rd 8-10/16mm m. Flachrundschraube u. Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-392060
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     392060
EAN/GTIN:
     4013364096141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz- und Parallelklemme von Rundleitern an Fangstangen. Ausführung zweiteilig mit Flachrundschraube und Verdrehschutz.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
St/tZn
Klemmbereich Rd:
8-10 / 16
Materialstärke:
3,0 / 2,5
Schraube:
e M10 x 40
Werkstoff Schraube / Mutter:
St/tZn
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= / & *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Federring, Federscheibe, Flachrundschraube, Klemmen, Kupfer, Maschinenschraube, Mehrzweck-Verbindungs-Klemme, Multi-Klemme, NIRO, Rundleiter, Schlossschraube, V2A, V4A, Vario-Klemme, Verbinder, Verbindungsbauteile, Verdrehschutz, sechskant, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.