Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Rd 8-10 Stahl feuerverz.,Falzstärke max. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2021454
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2708-10FT
EAN/GTIN:
     4012195420552
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen
• Blechstärke bis 10 mm • für Leitungsführung quer und parallel zum Blech • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Verbinders: Falzklemme, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Stahl, Klemmbereich: 10 mm, geeignet für Rundleiterdurchmesser: -...- mm Passung (mm): Rd 8-10
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
2708-10FT
Ident Code:
5317207
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,61809*
€ 3,43809*
20
€ 5,46*
ab € 2,705*
€ 3,545*
20 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,8291*
€ 3,7091*
3 Tage
28
20
€ 5,80*
ab € 2,94*
€ 3,87*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,0345*
€ 3,9645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,9645*
€ 4,71776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7845*
€ 4,50356
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0345*
€ 3,61106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.