Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme 8/10mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzklemme 8/10mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Falzklemme 8/10mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5317207
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317207
EAN/GTIN:
     4012195420552
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen
• Blechstärke bis 10 mm • für Leitungsführung quer und parallel zum Blech • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Klemmbereich:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Klemme, Klemm-Material, Konstruktionsklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61809*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2681*
€ 5,07904
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9581*
€ 4,71014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8381*
€ 4,56734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43809*
€ 4,09133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28809*
€ 3,91283
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61809*
€ 3,11553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.