Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelverbinder St/tZn M10 D=7-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2020659
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     306020
EAN/GTIN:
     4013364096264
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Sechskantschraube ohne Norm
Solar-Montagekit
parallelverbinder dehn
Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für gleiche Durchmesser mit einer Schraube. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Verbinders: Parallelverbinder, Art der Befestigungsschrauben: Flachrundschraube, Werkstoff: Stahl, Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA, Durchmesser Rundleiter 1: 7...10 mm, Durchmesser Rundleiter 2: 7...10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
306020
Weitere Suchbegriffe: parallelverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
303
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,73*
€ 3,25*
1
€ 5,46*
ab € 2,53*
€ 3,70*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,74*
3 Tage
123
1
€ 5,80*
ab € 2,57*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 162,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.