Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelverbinder St/tZn f. Rd 7-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-306020
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     306020
EAN/GTIN:
     4013364096264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Sechskantschraube ohne Norm
Solar-Montagekit
parallelverbinder dehn
Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für gleiche Durchmesser mit einer Schraube.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd:
7-10
Schraube:
e M10 x 35
Werkstoff Schraube / Mutter:
St/tZn
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
4,0
Materialstärke:
4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: parallelverbinder, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Durchmesser, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Klemmen, Kupfer, Kurzschlussstrom, NIRO, Rundleiter, Stahl, V4A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, gleich, unterschiedlich, verschieden, Äusserer Blitzschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
303
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,73*
€ 3,25*
1
€ 5,46*
ab € 2,53*
€ 3,70*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,74*
3 Tage
123
1
€ 5,80*
ab € 2,57*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.