Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrfangstange D 16mm L 2000mm NIRO verjüngt auf 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2016135
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     103429
EAN/GTIN:
     4013364128668
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
dehn fangstange niro
fangpilz dehn
Rohrfangstange mit Verjüngung (1000 mm), leichte Ausführung angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., speziell für Betonsockel (17 kg) mit Keiltechnik oder für die Befestigung mit Stangenhaltern / Distanzhaltern. Ausführung: Fangstange verjüngt, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Durchmesser: 10...16 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
103429
Weitere Suchbegriffe: fangstangen, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 75,05*
€ 75,05*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 73,15*
€ 82,89*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 75,42*
€ 85,44*
1
€ 5,46*
ab € 70,26*
€ 89,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 70,98*
€ 90,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 854,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.