Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2010002 Herst.-Nr.: 800010 EAN/GTIN: 4013364018723 |
| |
|
| | |
| Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug >= 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen. Leiterquerschnitt: 78 mm², Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 61,73 kg/100 m, Leiterdurchmesser: 10 mm, Leiter-Material: Stahl, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Anzahl der Einzeldrähte: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 800010 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 81 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,06383* | € 2,47383* | | | | | 2 Tage | | | 81 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 2,07* | € 2,48* | | | | Lager 6318 | | | | 81 | | pro Meter | € 5,50* | ab € 2,08* | € 2,49* | | | | | | | | | 81 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,13815* | € 2,53815* | | | | | | | | 81 | | pro Meter | € 53,00* | ab € 2,33* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 81 Meter | Mindestbestellmenge: 81 Meter ( entspricht € 201,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|