Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabuflex Bogen 90°DN160 f.kleine Radien v.Kabuflex S BOGEN90/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1901056
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19080160
EAN/GTIN:
     4013960106404
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
rohrbogen 90°
rohrbogen
Kabuflex-Bogen 90° ist ein Verbindungsbogen in Verbundbauweise aus PE, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieser Bogen für kleine Biegeradien und bei beengten Verlegeverhältnissen von Kabuflex® S-Stangenrohren. Spezielle Doppelsteckmuffen verbinden die Bögen und Rohre sanddicht (SD). Mit Profildichtring WD wird eine wasserdichte Verbindung bis 0,5 bar erreicht. DIN EN 61386-24 Mindestdruckfestigkeit 450N Temperaturbeständigkeit -5°C bis 90°C Farbe: schwarz, Ausführung: starr, Außendurchmesser: 160 mm, Halogenfrei: true, Form: außen gewellt, innen glatt, Innendurchmesser: 137 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, Innenradius: 1100 mm, Winkel des Bogens: 90 °, Oberfläche poliert: false, Druckfestigkeit nach EN 61386-24: Typ 450, Rohrinnenfarbe: schwarz, Schlagfestigkeit nach EN 61386-24: normal Größe: 160 VPE: Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
BOGEN90/160
Ident Code:
19080160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 46,218*
€ 55,198*
5
Frei Haus
ab € 46,656*
€ 55,696*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 44,12288*
€ 57,02288*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,8733*
€ 65,0833*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 58,553*
€ 74,453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,453*
€ 88,59907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,613*
€ 87,59947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,483*
€ 81,49477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,853*
€ 79,55507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,033*
€ 77,38927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,553*
€ 69,67807
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19944160
€ 12,1284*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19948160
€ 23,92891*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19980160
€ 4,95139*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19960160
€ 57,7078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.