Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1820489 Herst.-Nr.: KL110PH2IS EAN/GTIN: 4012078586504 |
| |
|
| | |
| VDE- Schraubendreher-Phillips, PH2. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Kreuzschlitz-PH- Schrauben (Phillips), Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung. Ausführung: gerade, Schraubsystem: Phillips PH, Isoliert: true, Größe: 2, Gewicht: 80 g, Antimagnetisch: true, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 100 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Antriebsvierkant/-sechskant: Sechskant (hexagonal), Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: brüniert, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false, Oberflächenbehandlung Klinge: sandgestrahlt, VDE-geprüft: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL110PH2IS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,95* | € 9,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,96* | € 9,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,87* | € 10,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,08* | € 10,09* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,50* | € 10,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|