| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802030 Herst.-Nr.: SCL-A1-800/96 EAN/GTIN: 8012542584902 |
| |
|
| | |
| Wechselskala für analoge Ampermeter und Voltmeter Montageart: sonstige, Maßeinheit: sonstige, Anfangswert Skala: 0, Breite der Messskala: 96 mm, Höhe der Messskala: 96 mm, Max. Zeigerausschlag: 90 °, Nominaler Endwert der Skala: 800, Überstromskala: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SCL-A1-800/96 | Ident Code: | 2CSG113329R5011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,581* | € 4,921* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 3,59* | € 5,25* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,88* | € 5,27* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,83* | € 5,63* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,86* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|