| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1801984 Herst.-Nr.: 2CSG112210R4001 EAN/GTIN: 8012542544906 |
| |
|
| | |
| VLM-1-XX / 72 ist ein 72x72mm Tür-Einbau Analog-Voltmeter für Wechselstromnetze und Direktanschluss Breite: 72 mm, Ausführung: Frontmontage, Höhe: 72 mm, Spannungsart: AC, geeignet für Reiheneinbau: false, Genauigkeitsklasse: 1,5, Messbereich: -...- V, Verlustleistung: 2,9 W, Wandleranschluss: false, Max. Zeigerausschlag: 90°, Messsystem: Drehspule, Skalenbeleuchtung: false, Geeicht: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VLM-1-400/72 | Ident Code: | 2CSG112210R4001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsmeßgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,94* | € 41,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,69* | € 41,25* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,10* | € 43,51* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,10* | € 43,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,92* | € 44,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|