| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1801917 Herst.-Nr.: 2CSG101130R1101 EAN/GTIN: 8012542888000 |
| |
|
| | |
| Ermöglichen durch die klappbare Ausführung, einen besonders einfachen und zeitsparenden nachträglichen Einbau in bestehenden Anlagen oder zu Wartungszwecken. Die Stromwandler werden komplett mit Klemmabdeckungen und Befestigungszubehör für die Schienen- u Ausführung: Durchsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 156 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom: 250 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 1,5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: true, Genauigkeitsklasse: 0.5, Höhe der Öffnung: 30 mm, Öffnungsbreite: 20 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | CT30/250 | Ident Code: | 2CSG101130R1101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 304,93* | € 350,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 309,62* | € 354,25* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 343,83* | € 395,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,29* | € 416,74* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 377,02* | € 433,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|