| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1717574 Herst.-Nr.: 991130.04 EAN/GTIN: 4051859211440 |
| |
|
| | |
| Einzelfolie mit Motiv 3113 mit Motiv 3114 mit Motiv 3115 mit Motiv 3116 L: 233, 50mm B: 128, 70mm Materialstärke µm (Folie): 250 µm Farbe Symbol oder Logo: weiß Farbe Hintergrund: grün Breite: 129 mm, Doppelseitig: false, Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg, Länge: 234 mm, Richtung: Treppe runter links, Erkennungsweite: 24 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 991130.04 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,28* | € 27,38* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,41* | € 27,48* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,65* | € 27,71* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,51* | € 27,75* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,05* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|