| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28877382 Herst.-Nr.: 991130.04 EAN/GTIN: 4051859211440 |
| |
|
| | |
| Motivfolien-KIT 4 Folien 991130.04 Einzelfolie mit Motiv 3113 mit Motiv 3114 mit Motiv 3115 mit Motiv 3116 L: 233, 50mm B: 128, 70mm Materialstärke µm (Folie): 250 µm Farbe Symbol oder Logo: weiß Farbe Hintergrund: grün Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufkleber | Bedeutung des Piktogramms: | Rettungsweg | Doppelseitig: | nein | Länge: | 234 mm | Breite: | 129 mm | Erkennungsweite: | 24 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,20* | € 27,38* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,29* | € 27,48* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,55* | € 27,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,50* | € 27,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,05* | € 29,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|