| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1708423 Herst.-Nr.: 13096 EAN/GTIN: 4044018193466 |
| |
|
| | |
| BEGA Einbauaufhängung 13096 für die Aufhängung von Pendelleuchten in abgehängten Decken. Max. Materialstärke der Decke 20 mm. Max. Gewicht der Leuchten 10 kg. Metallgehäuse · Deckenabschlussring Oberfläche Weiß. Abmessungen: 100 x 80 x 60 mm. Farbe: weiß, Breite: 100 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 100 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 13096 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,68* | € 92,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,66* | € 97,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,30* | € 98,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,66* | € 108,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|