| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1693053 Herst.-Nr.: 7354 EAN/GTIN: 5414363100218 |
| |
|
| | |
| 90° - abgewinkelte Metall-Verschraubung, fuer fluessigkeitsdichte Metall-Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 3/4 Zoll bzw 25 mm, Gewindeanschluss PG 21, Schutzklasse IP 67 Ausführung: 90°-Winkel, Oberflächenschutz: verchromt, Gewindelänge: 14 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 20 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 670, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Nenndurchmesser: 25 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, Gewindeanschlussgröße: PG21, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 7354 | Ident Code: | 7TAD012330R0019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: t verbindungsstück, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,55* | € 109,20* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 89,202* | € 109,312* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,82* | € 113,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 117,40* | € 117,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,4181* | € 124,6781* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,8404* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|