Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung Pg21 7354


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95081890
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012330R0019
EAN/GTIN:
     5414363100218
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
abb schlauchverschraubung

Verschraubung Pg21 7354

90° - abgewinkelte Metall-Verschraubung, für fluessigkeitsdichte Metall-Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 3/4 Zoll bzw 25 mm, Gewindeanschluss PG 21, Schutzklasse IP 67
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Weitere Suchbegriffe: t verbindungsstück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,53*
€ 109,95*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,672*
€ 110,062*
Frei Haus
ab € 92,82*
€ 114,49*
€ 5,95*
ab € 103,3981*
€ 125,4281*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,15*
€ 165,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,95*
€ 130,8405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,22*
€ 128,7818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,37*
€ 121,8203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,28*
€ 119,3332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,53*
€ 106,5407
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.