| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691687 Herst.-Nr.: CPS20B-25 EAN/GTIN: 5414363103325 |
| |
|
| | |
| Das sehr flexible Kabelschutzgeflecht aus Polyester von ABB ist für das Bündeln und Schützen von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Es schützt hervorragend vor Abrieb und übermäßigem Verschleiß. Der geschlossene Schlauch ist sehr dehnbar, halogenfrei und weist eine gute chemische Beständigkeit auf. Um ein Ausfasern des Geflechtschlauchendes beim Ablängen zu verhindern, wird zum Abschneiden ein Heißschneidewerkzeug empfohlen (siehe Produkt-Nr.: WT-HSG). Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, geeignet für: universal, Bauform: Schutzband, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 25000 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | CPS20B-25 | Ident Code: | 7TCG054800R0035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,51* | € 88,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,7511* | € 88,7111* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,04* | € 90,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,494* | € 100,954* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 87,8584* | € 108,0184* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|