Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1690461 Herst.-Nr.: 7TAG054870R0001 EAN/GTIN: 5414363126096 |
| |
|
| | |
| Befestigungssockel, 4 Eingaenge, Selbstklebend / Anschrauben, fuer Kabelbinderbreite bis zu 5.2 mm, naturfarben, PA 6.6 Breite: 25,1 mm, Höhe: 5,1 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 5,2 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 25,1 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | MPNY-1000-9-C | Ident Code: | 7TAG054870R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,72* | € 37,20* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,445* | € 43,145* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,31* | € 44,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,94* | € 45,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,77* | € 54,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4177* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|