| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1690252 Herst.-Nr.: 7TCA017200R0023 EAN/GTIN: 5414363106005 |
| |
|
| | |
| PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.5 mm, gruen / gelb gestreift, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 9 m Farbe: grün/gelb, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,6 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 9 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -...- °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 4,8 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 1,5 mm, Nennquerschnitt: -...- mm², Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 3/16 Zoll, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PIG0451-E-D | Ident Code: | 7TCA017200R0023 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,18626* | € 27,43626* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,27* | € 27,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,7663* | € 28,0863* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,0466* | € 32,2166* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,5296* | € 33,9796* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 9 Meter (ab € 2,83663* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|