| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1690200 Herst.-Nr.: 7TCA017300R0504 EAN/GTIN: 5414363106739 |
| |
|
| | |
| PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 3 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 12 m Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 1 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 0,6 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -...- °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 3 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 1 mm, Nennquerschnitt: -...- mm², Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1/8 Zoll, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: false Schrumpfbereich (mm): 3,0/1,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PKG0301-0-C | Ident Code: | 7TCA017300R0504 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,02* | € 48,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,32* | € 48,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,422* | € 56,362* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,06* | € 59,69* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,35* | € 97,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,303* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|