| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1647906 Herst.-Nr.: GOL32D EAN/GTIN: 3165140711388 |
| |
|
| | |
| Optisches Nivelliergerät GOL 32 D. Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich. Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels. Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator. Im Lieferumfang enthalten: Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer (1 600 A00 0LF), Linsenschutz, Senklot Gehäusefarbe: sonstige, Gewicht: 1,5 kg, Länge der Signalstrecke: 120 m, Genauigkeit: 1 mm/m, Schutzart (IP): IP54, Batterieart: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GOL32D | Ident Code: | 0601068500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Laserlatte, Laser-Messstab, Laserlatte, Laser-Nivellierlatte, Flexilatte (Vermessung) |
| | |
| |