| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1606459 Herst.-Nr.: GRL300HV EAN/GTIN: 3165140604505 |
| |
|
| | |
| Rotationslaser GRL 300 HV, Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung, Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8% (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D); Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 400); Handwerkerkoffer; Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100); Halterung auch separat als Zubehör verfügbar (ET-Nr. 1 608 M00 70F); Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400); Laserzieltafel (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05C); Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B); Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900); Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61); 2 x Batterie LR20 1,5V (D); 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA) Gewicht: 1,8 kg, Messwertspeicher: false, mit Fernbedienung: true, Schnittstelle: false, Sichtbare Signalstrecke: true, Länge der Signalstrecke: 60 m, Rotierende Signalstrecke: true, Genauigkeit: 3 mm/m, Wellenlänge des Sensors: 635 nm, Schutzart (IP): IP54, Batterieart: NiMh, Laserklasse: Klasse 3R Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GRL300HV | Ident Code: | 061599403Y |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |